- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- led ハンドランプのおすすめ人気ランキング
led ハンドランプのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新123件の「led ハンドランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドランプ」、「ledスティックライト」、「SK-11 LED」などの商品も取り扱っております。
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
定格電力(W)
7
電球の種類
LED
仕様
二重絶縁
色
昼白色相当
タイプ
標準タイプ
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60兼用
全光束(Lm)
500
定格寿命(時間)
40000
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
7W電球形LEDランプ
電球
LED
電線仕様-種別
2PNCT
色温度(K)
5000
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
142×357
電線仕様-心数(C)
2
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。
側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品
充電用USBケーブル×1本
材質
本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂
質量(g)
257
電源
リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)
本体側面:60~700、先端:100
保護等級
IP44
光源
本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)
本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×44×380
使用環境温度(℃)
-10~40
充電時間(時間)
約3~4
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
取扱説明書
(5.1MB)
連続点灯時間(時間)
本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用しています。
便利な手もとスイッチ付です。
コンセント内蔵型なので、照明と電動工具の使用が同時にできる優れものです。
用途車の整備。機械の点検や保守作業。
電源(V)
100
電線仕様-種別
VCT1.25mm2
電球の種類
白熱電球
熱、衝撃に強いポリカガード付です。
ゴムキャップタイヤケーブルを採用しています。
手元スイッチ付。
電球の種類
耐震球
電源(V)
100
コード長さ(m)
0.3
照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
材質
アルミニウム
寸法(mm)
Φ35×329.50
質量(g)
185.1(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:280、先端50
保護等級
IPX4
光源
側面:COB、先端LED
使用電池
単4乾電池×3本(別売)
照射距離(m)
約24
連続点灯時間(時間)
側面:約1.5、先端:15
取扱説明書
電球の種類
LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
タイプ
クリップタイプ
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
142×357
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60兼用
電線仕様-種別
2PNCT
仕様
二重絶縁
電線太さ(mm2)
0.75
芯数
2
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
使用場所
屋外用
特殊用途
防雨
高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類
LED
付属品
フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1
質量(g)
約350
外形寸法(mm)
約41×57×415(本体のみ)
定格
充電/DC5.5V、2A
光源
白色LED×70
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
使用時間
約3.5時間(1回の充電に対して)
バッテリー電圧(V)
3.6
使用環境温度(℃)
0~45
充放電回数
約500サイクル
保存環境
-10~70℃
バッテリー容量(mAh)
4200
明るさ(Lm)
380(LED合計/参考値)
防水保護等級
IP67準拠
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
代表的プロ用ハンドランプ
プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型
耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付
吊り下げも可能なので、広範囲に使用できます。
コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです
拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
種別
60W白熱灯
周波数(Hz)
50/60兼用
定格電力(W)
60
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
10
トラスコ品番
107-3737
質量(kg)
1.1
照明装置
AS型60W耐震電球付き
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm)
1.25
コンセント仕様
2P7A125V接地付
電球の種類
白熱灯
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能
IP64
光束(Lm)
約650~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38.0×325.0×45.5
質量(g)
280
電源
リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)
約3~18
照射距離(m)
約32
落下耐久(m)
2
付属品
専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
充電時間(時間)
約5(内蔵充電池使用)
電池寿命
充放電約500回(内蔵充電池使用)
フック
ダブル背面フック
使用場所
屋内外
マグネット
底面マグネット
電球の種類
LED
1台
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
省エネ・長寿命のLED&蛍光灯ランプの2タイプ
定格消費電力(W)
7
質量(kg)
0.49
摘要
屋内用回二重絶縁
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
電線長さ(m)
0.3
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
7W電球形LEDランプ
電線仕様-種別
2PNCT
電線仕様-芯数
2
電球の種類
LED
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト。白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能。最大1200ルーメンの高出力 6時間の連続点灯。Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(120ルーメン/29時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在。底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電。本体に直接ケーブルを差しての充電も可能(type-C接続)。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。GZ-613 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品
専用Type-C充電ケーブル(50cm)、ACアダプター(5V2A)、充電用スタンド(Type-C仕様)(W76.0×H120.85×D65.14(mm) 重さ105g)
適合
スイッチオペレーション:Top > COB Eco > COB Mid > COB Hi > OFF
質量(g)
377
電源
リチウムイオンバッテリー 3.7V 9000mAh 33.3Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
39.1×352×33.5
防塵防水性能
IP64
フック
あり
光束(Lm)
最大:1200
使用場所
屋内外
マグネット
あり
明るさ(Lm)
光源(約)1200~120
照射距離(m)
最大:(約)42
電球の種類
白色COB(面発光)LED
連続点灯時間(時間)
6~29
落下耐久(m)
テスト:2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
エコで省電力な、コード式LEDライトです。発光効率の高いSSC製チップ型LEDを採用しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。コード式のため連続点灯可能です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。
使用場所
屋内
コード長さ(m)
5
電球の種類
LED
軽量コンパクトボディーです。
360°回転フック付です。
手元スイッチ付です。
放熱効果の高い網型ガード。
電球交換が容易な網型ランプガード付です。
耐熱性、絶縁性に優れたフェノール樹脂グリップ。
用途工事現場。作業現場。塗装業。DIY。
電源(V)
100
消費電力(W)
60
電線仕様-種別
VCT0.75mm2×2芯
明るさ(Lm)
790
寸法(幅W×長さL)(mm)
119.5×338
フック
フック付
電球の種類
耐震球
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)
14.4/18
連続使用時間(時間)
約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)
約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリー
リチウムイオン
光源
高輝度LED
能力
照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリー
A-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660
質量(kg)
0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番
494-0431
照度(Lx)
400、200
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
屋外でも使える防雨型 。配光角:約300° 。防じん・防水等級:IP44 。吊り下げて使えるフック付き 。落下防止用ストラップ付き
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。1回の充電で約5時間30分連続点灯することが可能です。(LOW点灯時)
仕様
●使用電球(交換不可):白色LED ●連続点灯時間(満充電時):(HIGH)約2時間30分 (MID)約3時間30分 (LOW)約5時間30分 ●全光束:(HIGH)約1,200lm (MID)約900lm (LOW)約550lm ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。 ●使用環境温度:5~40℃ ●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電) ※2A ACアダプター使用の場合 ●充電プラグ入力電圧:DC5V ●充電プラグ入力電流:2.0A ※2A ACアダプター使用の場合 ●本体サイズ:約長さ98×幅98×高さ225(mm) ●質量:約260g ●充電温度範囲:10~35℃ (内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池 ※交換不可 ●電圧:DC7.4V ●容量:2,000mAh ●ケーブル長:約0.25m(付属USBケーブル) ●防水規格 :IP44(防沫型) ●期待寿命:5年(付属品・セット内容)●マルチハンドライト×1 ●USBケーブル(Type-C) ×1 ●取扱説明書×1
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
高輝度・広角型で蛍光灯に近い色味で違和感がありません。
用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用
本体寸法(mm)
350×65×42
消費電力(W)
7
照度(Lux)
130
材質
樹脂ケース
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
125
電球の種類
LED
連結コンセント付です。
クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。
消費電力(W)
100
トラスコ品番
838-5456
材質
硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード)
質量(g)
560
電圧(V)
110
口金
E26
コード長さ(m)
5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
「照らす」の進化系!
明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm
ロッカースイッチ採用
連結コンセント付き
マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築
自動車整備
撮影用照明
材質
本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC
寸法(mm)
約240×230
質量(g)
1050
切替方式
明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm
消費電力(W)
最大500
口金
E26
コード長さ(m)
5(VCT2C)
定格消費電力(W)
75
定格入力電圧(V)
100~120
芯数
2
色温度(K)
約6000
電源タイプ
電源コードタイプ
使用場所
屋内専用
明るさ(Lm)
8500/6000
光色
昼光色
電球の種類
LED
照射角度(°)
最大300
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。
マグネットをボトムに1ヵ所装備。
磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。
電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。
点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。
充電端子はUSB Type-Cを採用。
充電時間は約4時間。
防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします
セット内容
本体、USB充電ケーブル
充電時間(時間)
4
明るさ(Lm)
最大800(メインライト/強)
寸法(mm)
304(全長展開時)、162(短縮時)
連続使用時間(時間)
2.5(メインライト/強)
質量(g)
193
防塵防水性能
IP54
使用場所
屋内外
マグネット
マグネットあり
電球の種類
LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品
充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質
本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)
270
電源
リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)
本体側面:560/280、先端:100
保護等級
IP44
光源
本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)
本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×57×310
使用環境温度(℃)
-10~40
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
取扱説明書
(3.9MB)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷